Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubendreher PH Lasertip mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe - SHRDRH-PH2X100-LASERTIP Schraubendreher PH Lasertip mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe - SHRDRH-PH2X100-LASERTIP Schraubendreher PH Lasertip mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe - SHRDRH-PH2X100-LASERTIP Schraubendreher PH Lasertip mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe - SHRDRH-PH2X100-LASERTIP
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher PH Lasertip mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe - SHRDRH-PH2X100-LASERTIP - 1
Schraubendreher PH Lasertip mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe - SHRDRH-PH2X100-LASERTIP - 2
Schraubendreher PH Lasertip mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe - SHRDRH-PH2X100-LASERTIP - 3
Schraubendreher PH Lasertip mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe - SHRDRH-PH2X100-LASERTIP - 4

Schraubendreher PH Lasertip mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe

Schraubendreher PH 6kt-Klinge Lasertip
SHRDRH-PH2X100-LASERTIP
ZEBRA

Art.-Nr. 06134252
EAN 4045727025642
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
Lasertip-Profil



Durch die Bearbeitung mit Hilfe von Laserlicht in die Klingenspitze wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur eingebrannt


  • Bombenfester und sicherer Sitz des Schraubendrehers im Schraubenkopf

  • Höhere Drehmomentübertragung durch mehr Biss in der Schraube

  • Mehr Sicherheit durch weniger Ausrutscher, dadurch weniger Beschädigung an Schrauben und empfindlichen Oberflächen

  • Kein erneutes Ansetzen beim Verschrauben


Klinge: Mattverchromt



Abtrieb: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Lasertip, Black Point

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PH2

Klingenlänge (A)

100 mm

Grifflänge (B)

106 mm

Griffbreite (C)

35 mm

Schlüsselweite Klinge

6 mm

Schlüsselhilfe

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen