Schraubendreher PH Lasertip mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe
Schraubendreher PH 6kt-Klinge Lasertip
SHRDRH-PH1X80-LASERTIP
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lasertip-Profil
Durch die Bearbeitung mit Hilfe von Laserlicht in die Klingenspitze wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur eingebrannt
- Bombenfester und sicherer Sitz des Schraubendrehers im Schraubenkopf
- Höhere Drehmomentübertragung durch mehr Biss in der Schraube
- Mehr Sicherheit durch weniger Ausrutscher, dadurch weniger Beschädigung an Schrauben und empfindlichen Oberflächen
- Kein erneutes Ansetzen beim Verschrauben
Klinge: Mattverchromt
Abtrieb: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Lasertip, Black Point
Datenblätter(X)
Abtrieb | PH1 |
Klingenlänge (A) | 80 mm |
Grifflänge (B) | 96 mm |
Griffbreite (C) | 31 mm |
Schlüsselweite Klinge | 5 mm |
Schlüsselhilfe | 8 mm |