Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf
Kugelkopf-Schraubendreher Sechskant
SHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW2,5X100
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leichter Zugang zur Schraube dank Kugelkopf, der bis zu einem Winkel von 25° angesetzt werden kann
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch den 2-Komponenten-Griff mit hartem Kern und griffig weichem Außenmaterial
- Ergonomischer Griff mit abgeflachten Seiten für höheres Drehmoment als bei runden Griffen, da der Griff besser in der Hand liegt und mehr Kraft übertragen werden kann
- Schnelle und einfache Auswahl des richtigen Schraubendrehers dank Klingensymbol und Schlüsselweite auf dem Griff
- Äußerst robust durch die Sechskantklinge, die zum Schutz vor Korrision mattverchromt wurde
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb ähnlich DIN EN 2936
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | 2,5 mm |
Klingenlänge (A) | 100 mm |
Grifflänge (B) | 83 mm |
Griffbreite (C) | 27 mm |