Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubendreher Innensechskant abgewinkelt

Schraubendreher Innensechskant abgewinkelt
SHRDRH-IN6KT-ABGEWINKELT-5MM
ZEBRA

Art.-Nr. 061341605

EAN 4099618820731

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubendreher Innensechskant abgewinkelt

Art.-Nr. 061341605
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
Der abgewinkelte Innensechskant-Schraubendreher vereint die Vorteile eines Winkelschlüssels mit dem Arbeitskomfort eines 2K-Schraubendrehergriffs
  • Ermüdungsarmes Arbeiten durch den 2-Komponenten-Griff mit hartem Kern und griffigem Außenmaterial

  • Äußerst robuste Sechskantklinge, mattverchromt für hohen Korrosionsschutz

  • Die gefasten Stirnkanten ermöglichen ein einfaches und schnelles Ansetzen an die Schraube

  • Abtrieb Innensechskant ähnlich DIN ISO 2936
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders zur komfortablen Kraftübertragung im Werkzeug- bzw. Anlagenbau geeignet.

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verchromt

Abtrieb

5 mm

Klingenlänge (A)

75 mm

Grifflänge (B)

96 mm

Griffbreite (C)

31 mm

Schenkelmaß kurz (D)

33 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen