Schraubendreher Holzheft Längsschlitz
Schraubendreher Schlitz Holzgriff
SHRDRH-SZ-HO-1,0X5,5X100
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klinge: Glanzverchromt, schlagzäh vergütet
- Abtrieb: DIN 5264, ISO 2380, Black Point
- Griff: Zebra Schraubendreherheft, Buchenholz, mit doppelter Lederkappe
Datenblätter(X)
Abtriebart | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 1,0 x 5,5 mm |
Klingenlänge (A) | 100 mm |
Grifflänge (B) | 112 mm |
Griffbreite (C) | 35 mm |
Schlüsselhilfe | 8 mm |