Schraubendreher-Einsatz
Schraubendreher-Einsatz in beengten Platzverhältn.
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 986KK-12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Innensechskant-Schrauben
- VIERECK-LEER Antrieb 12,5 = 1⁄2 Zoll
- Griffig, gerändelt
- Klingen Sonderstahl
Datenblätter(X)
Länge | 102 mm |
Länge 2 | 140 mm |
Schlüsselweite | 12 mm |
Durchmesser | 24,6 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 166,200 g |
Antrieb | 1/2 Zoll |