Schraubendreher-Einsatz Amerikanisches Maß
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 986A-3/16
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Länge | 14 mm |
Länge 2 | 52 mm |
Schlüsselweite | 5/16 Zoll |