Schraubendreher-Einsatz

Schraubendreher-Einsatz Amerikanisches Maß
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 986A-1/2

Art.-Nr. 1952000839

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schraubendreher-Einsatz

Art.-Nr. 1952000839

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Amerikanische Maße
  • Für Innensechskant-Schrauben

  • VIERECK-LEER Antrieb 12,5 = 1⁄2 Zoll

  • Griffig, gerändelt

  • Klingen Sonderstahl

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge

14 mm

Länge 2

52 mm

Schlüsselweite

1/2 Zoll

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen