Schraubendreher-Einsatz

Schraubendreher-Einsatz-Spezial f. Kreuzschlitzsch
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 8806-PH1

Art.-Nr. 1952000752

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schraubendreher-Einsatz

Art.-Nr. 1952000752

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Antrieb 10 = 3/8 Zoll

  • Für Kreuzschlitz-Schrauben PH

  • Griffig, gerändelt

  • Für Handbetätigung

  • Klingen Sonderstahl

  • Spitzen DIN ISO 8764-1

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge

23,5 mm

Länge 2

50 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen