Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubendreher-Einsatz

Schraubendreher-Einsatz-Spezial mit Kugelkopf
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 8801KK-6

Art.-Nr. 1952000744

EAN 4000896039593

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubendreher-Einsatz

Art.-Nr. 1952000744
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
  • Mit Kugelkopf

  • VIERECK-LEER Antrieb 10 = 3/8 Zoll

  • Für Innensechskant-Schrauben

  • Griffig, gerändelt

  • Für Handbetätigung

  • Klingen Sonderstahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

89,5 mm

Länge 2

116 mm

Schlüsselweite

6 mm

Durchmesser

17 mm

Produktgewicht (per Stück)

49,000 g

Antrieb

3/8 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen