Schraubendreher AW-Antrieb

Schraubendreher AW-Abtrieb Rundklinge
SHRDRH-AW30X100
ZEBRA

Art.-Nr. 061343730

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schraubendreher AW-Antrieb

Art.-Nr. 061343730
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
Mit Rundklinge

Klinge: Mattverchromt



Abtrieb: Black Point



Farbkennzeichnung größenabhängig



Vorteile AW-Antriebssystem gegenüber den bisherigen Antriebssystemen:


  • Bessere Kraftübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb - Auswurfkräfte

  • Auswurfkräfte (Comeout) gleich Null. Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korossionsbeständigkeit.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Abtrieb

AW30

Klingenlänge

100 mm

Grifflänge / Griffbreite

114 / 38 mm

Klingenlänge Zoll

4 in

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff