Schraubendreher mit AW-Abtrieb
Schraubendreher AW-Abtrieb Rundklinge
SHRDRH-AW25X100
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bessere Kraftübertragung, höhere Standzeit und eine optimale Zentrierung durch das AW-Abtriebssystem
- Höherer Korrosionsschutz und größere Widerstandsfähigkeit der runden Klinge durch Mattverchromung
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Über die Farbkennzeichnung ist sofort ersichtlich, welche Größe verwendet wird
- Ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht der 2K-Griff, der mit seiner ergonomischen Form, dem weichen Außenmaterial und den abgeflachten Seiten für optimale Kraftübertragung sorgt
- Schnelle und einfache Identifizierung des richtigen Schraubendrehers dank des Klingensymbols und der Schlüsselweite auf dem Griff
Datenblätter(X)
Abtrieb | AW25 |
Klingenlänge (A) | 100 mm |
Grifflänge (B) | 106 mm |
Griffbreite (C) | 35 mm |