Schraubendreher AW-Antrieb

Schraubendreher AW-Abtrieb Rundklinge
SHRDRH-AW10X80
ZEBRA

Art.-Nr. 061343710

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schraubendreher AW-Antrieb

Art.-Nr. 061343710

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Rundklinge

Klinge: Mattverchromt



Abtrieb: Black Point



Farbkennzeichnung größenabhängig



Vorteile AW-Antriebssystem gegenüber den bisherigen Antriebssystemen:


  • Bessere Kraftübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb - Auswurfkräfte

  • Auswurfkräfte (Comeout) gleich Null. Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korossionsbeständigkeit.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Abtrieb

AW10

Klingenlänge

80 mm

Grifflänge / Griffbreite

95 / 31 mm

Klingenlänge Zoll

3 1/8 in

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen