Schraubendreher 1/4 Zoll mit Bit-Aufnahme
Schraubendreher 1/4 Zoll Bitaufnahme
SHRDRH-1/4ZO-BITAUFN-MAGN
Art.-Nr. 061343031
EAN 4038898276012
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bit rein und los
- Schraubendreher mit Rundklinge und magnetischer Bitaufnahme
- Besonders langlebig durch den glanzvernickelten Kopf
- Abtrieb nach DIN 3126-D mit Bit-Aufnahme
Effektiver Griff
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff
- Effektives Arbeiten durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingensymbol und der Klingengröße auf dem Griff
Datenblätter(X)
Zur Verwendung von Sechskant-Bits
![]() | |
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Klingenlänge (A) | 100 mm |
Grifflänge (B) | 106 mm |
Griffbreite (C) | 35 mm |
Klingenbreite (D) | 11 mm |