Schraubendreher 1/4 Zoll mit Schnellwechselfutter
Schraubendreher 1/4 Zoll Schnellwechselfutter
SHRDRH-1/4ZO-BITAUFN-SHNLWECHSELFUTTER
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schneller Wechsel
- Schraubendreher mit mattverchromter Sechskantklinge
- Einfache Handhabung durch den einfachen Wechsel der Bits mit dem Schnellwechselfutter
- Besonders langlebig durch den glanzvernickelten Kopf
- Abtrieb nach DIN 3126-D mit Bit-Aufnahme
Müheloses Arbeiten
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff
- Effektives Arbeiten durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten und der Schlüsselhilfe für noch mehr Kraftübertragung
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingensymbol und der Klingengröße am Griffende
Datenblätter(X)
Zur Verwendung von Sechskant-Bits
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Klingenlänge (A) | 110 mm |
Grifflänge (B) | 106 mm |
Griffbreite (C) | 35 mm |