Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubendreher 1/4 Zoll Mini mit Bit-Aufnahme

Schraubendreher 1/4 Zoll Mini magnetisch
SHRDRH-1/4ZO-BITAUFN-MINI

Art.-Nr. 06134303

EAN 4058794800487

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubendreher 1/4 Zoll Mini mit Bit-Aufnahme

Art.-Nr. 06134303
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
Für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen

Kompakt und flexibel


  • Schraubendreher mit Edelstahl-Rundklinge und magnetischer Bitaufnahme

  • Ideal für beengte Platzverhältnisse aufgrund der kompakten Bauweise

  • Abtrieb nach DIN 3126-D mit Bit-Aufnahme


Effektive Handhabung


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff

  • Effektives Arbeiten durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verwendung von Sechskant-Bits

Abtrieb

1/4 Zoll

Klingenlänge (A)

10 mm

Grifflänge (B)

83 mm

Griffbreite (C)

26 mm

Klingenbreite (D)

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen