Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubendichtung selbstzentrierend Sortiment 165-teilig

Schraubendichtung selbstzentrierend 165-tlg. SOKO
SHRDI-SOKO-SELBSTZENT-165TLG

Art.-Nr. 5964046905

EAN 4062856631452

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubendichtung selbstzentrierend Sortiment 165-teilig

Art.-Nr. 5964046905
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
Schraubendichtung selbszentrierend M4 - M24, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale, Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

165 STK

Oberfläche

Verzinkt

Schraubendichtung selbstzentrierend Sortiment 165-teilig inklusive:
20 x
Schraubendichtung selbstzentrierend

SHB-SHRDI-SELBSTZENT-(A2K)-D10

Beschreibung:
10 mm
Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe
Menge: 20 x
20 x
Schraubendichtung selbstzentrierend

SHB-SHRDI-SELBSTZENT-(A2K)-D12

Beschreibung:
12 mm
Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe
Menge: 20 x
10 x
Schraubendichtung selbstzentrierend

SHB-SHRDI-SELBSTZENT-(A2K)-D14

Beschreibung:
14 mm
Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe
Menge: 10 x
10 x
Schraubendichtung selbstzentrierend

SHB-SHRDI-SELBSTZENT-(A2K)-D16

Beschreibung:
16 mm
Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe
Menge: 10 x
10 x
Schraubendichtung selbstzentrierend

SHB-SHRDI-SELBSTZENT-(A2K)-D18

Beschreibung:
18 mm
Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe
Menge: 10 x
5 x
Schraubendichtung selbstzentrierend

SHB-SHRDI-SELBSTZENT-(A2K)-D20

Beschreibung:
20.000 mm
Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe
Menge: 5 x
5 x
Schraubendichtung selbstzentrierend

SHB-SHRDI-SELBSTZENT-(A2K)-D22

Beschreibung:
22.000 mm
Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe
Menge: 5 x
5 x
Schraubendichtung selbstzentrierend

SHB-SHRDI-SELBSTZENT-(A2K)-D24

Beschreibung:
24.000 mm
Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe
Menge: 5 x
20 x
Schraubendichtung selbstzentrierend

SHB-SHRDI-SELBSTZENT-(A2K)-D4

Beschreibung:
4.000 mm
Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe
Menge: 20 x
20 x
Schraubendichtung selbstzentrierend

SHB-SHRDI-SELBSTZENT-(A2K)-D5

Beschreibung:
5.000 mm
Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe
Menge: 20 x
20 x
Schraubendichtung selbstzentrierend

SHB-SHRDI-SELBSTZENT-(A2K)-D6

Beschreibung:
6.000 mm
Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe
Menge: 20 x
20 x
Schraubendichtung selbstzentrierend

SHB-SHRDI-SELBSTZENT-(A2K)-D8

Beschreibung:
8.000 mm
Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe
Menge: 20 x