Schraubendichtung
Stahl verzinkt nicht selbstzentrierend
SHB-SHRDI-(A2K)-11,8X19,0X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
- Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe, zur Abdichtung von Schraubenköpfen (Anwendung vorwiegend bei metrischen Sechskantschrauben nach DIN) und Flanschverbindungen.
- Für hohen Druck und Vakuum sowie weite Temperaturbereiche
- Optimale Dichtwirkung durch genau definierte Lippenverformung
- Durch Metall-Metall-Kontakt keine Auspressung auch bei extremen Druckbedingungen
- Geringes Anzugsmoment
- Kein Nachziehen der eingebauten Dichtung
- Ersetzt andere, bisher eingesetzte Dichtungen
- Mehrmals wieder verwendbar
- Einfache, schnelle und zuverlässig sichere Montage
- Überkopfmontage möglich
- Keine besondere maschinelle Bearbeitung der Metalloberfläche erforderlich
- Temperaturbeständig von –35°C bis +120°C
- Härte Gummidichtung: 70 ± 5 Shore
Fachgerechte Montage:
Um eine exzentrische Lage der Dichtung zu vermeiden, empfiehlt es sich, eine Zentriersenkung für die Dichtscheibe vorzusehen.
Datenblätter(X)
Geeignet für Schraube | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 11,8 mm |
Außendurchmesser (d2) | 19,1 mm |
Dicke (h1) | 1,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Shore A | 70 +/- 5 |
Oberfläche | Verzinkt |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -35 bis 120 °C |
Senkdurchmesser | 19,4 mm |
Durchgangsloch nach DIN 69 f | 10,5 mm |