Schrauben DIN 787, Stahl 8.8, blank für T-Nuten
DIN 787 Stahl 8.8. blank
SHR-HAMKPF-DIN787-8.8-M36X42X160
Art.-Nr. 5178642160
EAN 4099618145032
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M36 |
Länge (l1) | 160 mm |
Kopfhöhe (k1) | 60 mm |
Kopfbreite (n1) | 65 mm |
Kopflänge (m1) | 82 mm |
Normen | DIN 787 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Hammerkopf |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
RoHS-konform | Ja |