Schrauben DIN 787, Stahl 8.8, blank für T-Nuten
DIN 787 Stahl 8.8. blank
SHR-HAMKPF-DIN787-8.8-M16X18X100
Art.-Nr. 5178618100
EAN 4046777817737
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 100 mm |
Kopfhöhe (k1) | 24 mm |
Kopfbreite (n1) | 28 mm |
Kopflänge (m1) | 36 mm |
Normen | DIN 787 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Hammerkopf Typ 1 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
RoHS-konform | Ja |