Schraube für ISO S-Klemmsystem
ZB-SCHRAUBE-ISO-S-KLESYS-FTNA0203
Art.-Nr. 5445093319
EAN 4065746450522
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M2 |
Steigung | 0,4 mm |
Länge | 3 mm |
Kopfdurchmesser | 2,7 mm |
Innenantrieb | TX6 |
Antriebart | Innen-TX |
Senkwinkel | 60 Grad |
Nenndurchmesser | 2 mm |