Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube für ISO S-Klemmsystem

Schraube für ISO S-Klemmsystem
ZB-SCHRAUBE-ISO-S-KLESYS-FTKA02565

Art.-Nr. 5445093301
EAN 4065746402446

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung der Wendeschneidplatte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser

M2,5

Steigung

0,45 mm

Länge

6,5 mm

Kopfdurchmesser

3,5 mm

Innenantrieb

TX7

Antriebart

Innen-TX

Senkwinkel

60 Grad

Nenndurchmesser

2,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen