Schraube für ISO S-Klemmsystem
Schraube für ISO S-Klemmsystem
ZB-SCHRAUBE-ISO-S-KLESYS-FTKA02555
Art.-Nr. 5445093304
EAN 4065746402545
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M2,5 |
Steigung | 0,45 mm |
Länge | 5,5 mm |
Kopfdurchmesser | 3,5 mm |
Innenantrieb | TX7 |
Antriebart | Innen-TX |
Senkwinkel | 60 Grad |
Nenndurchmesser | 2,5 mm |