Schraube für ISO S-Klemmsystem
ZB-SCHRAUBE-ISO-S-KLESYS-FTGA0411F
Art.-Nr. 5445093317
EAN 4065746402453
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M4 |
Steigung | 0,5 mm |
Länge | 11 mm |
Kopfdurchmesser | 7,0 mm |
Innenantrieb | TX15 |
Antriebart | Innen-TX |
Senkwinkel | 60 Grad |
Nenndurchmesser | 4 mm |