Schraube für ISO S-Klemmsystem
ZB-SCHRAUBE-ISO-S-KLESYS-FTGA03510
Art.-Nr. 5445093315
EAN 4065746402514
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M3,5 |
Steigung | 0,6 mm |
Länge | 10 mm |
Kopfdurchmesser | 5,3 mm |
Innenantrieb | TX15 |
Antriebart | Innen-TX |
Senkwinkel | 60 Grad |
Nenndurchmesser | 3,5 mm |