Schraube für ISO P-Klemmsystem
Schraube für ISO P-Klemmsystem
ZB-SCHRAUBE-ISO-P-KLESYS-VHX1236N
Art.-Nr. 5445092505
EAN 4065746401777
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M12 |
Steigung | 1 mm |
Länge | 36 mm |
Schaftlänge | 18,3 mm |
Innenantrieb | IS5 |
Antriebart | Innensechskant |
Außendurchmesser | 11,8 mm |
Nenndurchmesser | 12 mm |