Schraube für ISO P-Klemmsystem
Schraube für ISO P-Klemmsystem
ZB-SCHRAUBE-ISO-P-KLESYS-VHX1027
Art.-Nr. 5445092514
EAN 4065746450317
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M10 |
Steigung | 1 mm |
Länge | 27,2 mm |
Schaftlänge | 12,4 mm |
Innenantrieb | IS4 |
Antriebart | Innensechskant |
Außendurchmesser | 10 mm |
Nenndurchmesser | 10 mm |