Schraube für ISO P-Klemmsystem
Schraube für ISO P-Klemmsystem
ZB-SCHRAUBE-ISO-P-KLESYS-VHX0821
Art.-Nr. 5445092502
EAN 4065746401784
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M8 |
Steigung | 1 mm |
Länge | 21 mm |
Schaftlänge | 10 mm |
Innenantrieb | IS3 |
Antriebart | Innensechskant |
Außendurchmesser | 8 mm |
Nenndurchmesser | 8 mm |