Schraube für ISO P-Klemmsystem
Schraube für ISO P-Klemmsystem
ZB-SCHRAUBE-ISO-P-KLESYS-VHX0613A
Art.-Nr. 5445092510
EAN 4065746450294
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Steigung | 1 mm |
Länge | 13,4 mm |
Schaftlänge | 9,1 mm |
Innenantrieb | IS2,5 |
Antriebart | Innensechskant |
Außendurchmesser | 6 mm |
Nenndurchmesser | 6 mm |