Schraube für ISO P-Klemmsystem
Schraube für ISO P-Klemmsystem
ZB-SCHRAUBE-ISO-P-KLESYS-VHX0509B
Art.-Nr. 5445092506
EAN 4065746450270
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M5 |
Steigung | 0,8 mm |
Länge | 9 mm |
Schaftlänge | 4,15 mm |
Innenantrieb | IS2 |
Antriebart | Innensechskant |
Außendurchmesser | 5 mm |
Nenndurchmesser | 5 mm |