Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechsrund

DIN 34805-1 Stahl 010.9 blank TX
SHR-DIN34805/1-010.9-TX30-(BLK)-M6X40

Art.-Nr. 421186 40
EAN 4052712362156

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 34805-1,TX-Antrieb, Stahl 010.9, blank

Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

40 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3,3 mm

Normen

DIN 34805-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Blank

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

Antriebart

Innensechsrund

Innenantrieb

TX30

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen