Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechsrund
DIN 34805-1 Stahl 010.9 blank TX
SHR-DIN34805/1-010.9-TX30-(BLK)-M6X20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhung der Montageproduktivität
Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:
- Optimierter Werkzeugverschleiß
- Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,3 mm |
Normen | DIN 34805-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 010.9 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Abgeflachter Halbrundkopf |
Antriebart | Innensechsrund |
Innenantrieb | TX30 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |