Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant ISO 7380-1 Edelstahl A4-070, blank

ISO 7380-1 Edelstahl A4 blank
SHR-HRD-ISO7380/1-A4/070-IS6-M10X30

Art.-Nr. 0099011030
EAN 4052703284146
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
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

30 mm

Kopfdurchmesser (dk)

17,5 mm

Kopfhöhe (k1)

5,5 mm

Normen

ISO 7380-1

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

070

Oberfläche

Blank

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb

IS6