Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant ISO 7380-1 Stahl 010.9, blank

ISO 7380-1 Stahl 010.9 blank
SHR-HRD-ISO7380/1-010.9-IS5-M8X16

Art.-Nr. 006002816
EAN 4024835183451
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
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

14 mm

Kopfhöhe (k1)

4,4 mm

Normen

ISO 7380-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Blank

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb

IS5