Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant ISO 7380-1 Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

ISO 7380-1 Stahl 010.9 verzinkt
SHR-ISO7380/1-010.9-IS8-(A2K)-M12X20

Art.-Nr. 0060011220
EAN 4024835184403
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
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

21 mm

Kopfhöhe (k1)

6,6 mm

Normen

ISO 7380-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb

IS8