Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant ISO 7380-1 Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)
ISO 7380-1 Stahl 010.9 verzinkt
SHR-ISO7380/1-010.9-IS8-(A2K)-M12X12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 12 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 21 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6,6 mm |
Normen | ISO 7380-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 010.9 |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Abgeflachter Halbrundkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb | IS8 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |