Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant Sortiment 1.153-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7380-2
ISO 7380-2 Stahl 010.9 Zi-Ni schwarz 1153tlg Sysko
SHR-SYSKO-ISO7380/2-010.9-ZNBHL-1153TLG
Art.-Nr. 5964425300
EAN 4056807754505
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel schwarz Beschichtung (ZNBHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).
Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M2 – 360h*
- Durchmesser ≥ M4 – 480h*
- Durchmesser ≥ M10 – 720h*
- *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS
Vorteile im Überblick:
- Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS
- Chrom(VI) – frei
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
Datenblätter(X)
Normen | ISO 7380-2 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 010.9 |
Oberfläche | Zink-Nickel schwarz |
Kopfform | Halbrundkopf |
RoHS-konform | Ja |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1153 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 4100,000 g |
SHR-ISO7380/2-010.9-IS2,5-(ZNBHL)-M4X12
SHR-ISO7380/2-010.9-IS2,5-(ZNBHL)-M4X16
SHR-ISO7380/2-010.9-IS2,5-(ZNBHL)-M4X20
SHR-ISO7380/2-010.9-IS2,5-(ZNBHL)-M4X25
SHR-ISO7380/2-010.9-IS2,5-(ZNBHL)-M4X8
SHR-ISO7380/2-010.9-IS3-(ZNBHL)-M5X10
SHR-ISO7380/2-010.9-IS3-(ZNBHL)-M5X12
SHR-ISO7380/2-010.9-IS3-(ZNBHL)-M5X16
SHR-ISO7380/2-010.9-IS3-(ZNBHL)-M5X20
SHR-ISO7380/2-010.9-IS3-(ZNBHL)-M5X25
SHR-ISO7380/2-010.9-IS4-(ZNBHL)-M6X10
SHR-ISO7380/2-010.9-IS4-(ZNBHL)-M6X12
SHR-ISO7380/2-010.9-IS4-(ZNBHL)-M6X16
SHR-ISO7380/2-010.9-IS4-(ZNBHL)-M6X20
SHR-ISO7380/2-010.9-IS4-(ZNBHL)-M6X25