Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)
ISO 7380-2 Stahl 010.9 verzinkt
SHR-ISO7380/2-010.9-IS2,5-(A2K)-M4X14
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 14 mm |
Kopfdurchmesser (dc) | 9,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,2 mm |
Innenantrieb | IS2,5 |
Normen | ISO 7380-2 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 010.9 |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |