Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

ISO 7380-2 Stahl 010.9 verzinkt
SHR-ISO7380/2-010.9-IS2-(A2K)-M3X16

Art.-Nr. 006000316
EAN 4011231106399
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
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M3

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dc)

6,9 mm

Kopfhöhe (k1)

1,65 mm

Innenantrieb

IS2

Normen

ISO 7380-2

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Innensechskant