Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2 Edelstahl A2-070, blank
ISO 7380-2 Edelstahl A2 blank
SHR-BND-ISO7380/2-A2/070-IS3-M5X6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dc) | 11,8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,75 mm |
Innenantrieb | IS3 |
Normen | ISO 7380-2 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 070 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!