Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant ISO 7380-2 Edelstahl A2-070, blank

ISO 7380-2 Edelstahl A2 blank
SHR-BND-ISO7380/2-A2/070-IS2,5-M4X16

Art.-Nr. 009802416
EAN 4024835188975
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
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dc)

9,4 mm

Kopfhöhe (k1)

2,2 mm

Innenantrieb

IS2,5

Normen

ISO 7380-2

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

070

Oberfläche

Blank

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant Sortiment 1.000-teilig

SHR-SYSKO-HRDKPF-ISO7380/2-A2-1000TLG

SYSTEMKOFFER
ISO 7380-2, Edelstahl A2, blank im System-Koffer 4.4.1
x 1 St.