Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube Senkkopf 82 Grad Zoll ASME B18.6.3, Edelstahl 18-8 blank, Schlitz

ASME B18.6.3 Edelstahl 18-8 blank Schlitz
SHR-SEKPF-82-(18-8)-SZ-6_32X5/8

Art.-Nr. 7116306062

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraube Senkkopf 82 Grad Zoll ASME B18.6.3, Edelstahl 18-8 blank, Schlitz

Art.-Nr. 7116306062
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
Nenndurchmesser

0,138 in

Länge

0,625 in

Innenantrieb

Schlitz

Werkstoff

Edelstahl AISI 304, 18-8

Oberfläche

Blank

Gangzahl pro Zoll

32

Normen

ASME B18.6.3

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen