Schraube Sechskantkopf schwere Ausführung Zoll ASME B18.2.6, Stahl A325, blank
ASME B18.2.6 Stahl A325 feuerverzinkt
SHR-6KT-HV-ST-A325-(TZN)-7/8_9X2 3/4
Art.-Nr. 7035887275
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Datenblätter(X)
![]() | |
Festigkeitsklasse | A325 |
Nenndurchmesser | 7/8 in |
Länge | 2-3/4 in |
Gangzahl pro Zoll | 9 |
Gewindeart | UNC |
Normen | ASME B18.2.6 |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfhöhe | 0,563 in |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Gewindelänge (lg) | 1,500 in |
Schlüsselweite | 1 7/16 Zoll |
Werkstoff | Stahl |
RoHS-konform | Ja |
