Schraube
Schraube
SHR-BUND-5,0X18MM-SCHW
Art.-Nr. 0501101448
EAN 4046777622010
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Kopfhöhe (B) | 4,30 mm |
Länge unter Kopf (C) | 18,30 mm |
Innenantrieb | TX25 |
Nenndurchmesser (D) | 6,00 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Oberfläche | Schwarz verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Volkswagen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N90808201 |
Einbauort | Motorraum |
Fahrzeugtyp | PKW |