Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube Linsenkopf Zoll

ASME B18.6.3 Edelstahl 18-8 Kreuzschlitz H UNC
SHR-LIKPF-(18-8)-PH-8_32X3/8

Art.-Nr. 7101308037
EAN 4053478013856

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ASME B18.6.3 Edelstahl 18-8 blank Kreuzschlitz H UNC (Regelgewinde)

1 INCH (in) = 25, 4 mm



18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

0.1640 in

Länge (l1)

0.3750 in

Kopfdurchmesser (dk)

0.306 in

Kopfhöhe (k1)

0.105 in

Innenantrieb

H

Normen

ASME B18.6.3

Werkstoff

Edelstahl AISI 304, 18-8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Pan Head

Antriebart

H

Gewindeart

UNC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen