Schraube Linsenkopf Zoll ASME B18.6.3 Stahl verzinkt Kreuzschlitz H UNC (Regelgewinde)
ASME B18.6.3 Stahl verzinkt mit Kreuzschlitz H UNC
SHR-LIKPF-ST-(ZN)-PH-6_32X1/2
Art.-Nr. 7100006050
EAN 4055375430712
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 0,138 in |
Länge (l1) | 1/2 in |
Kopfdurchmesser (dk) | 0,256 in |
Kopfhöhe (k1) | 0,087 in |
Innenantrieb | H |
Gewindelänge (lg) | 1/2 in |
Normen | ASME B18.6.3 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Pan Head |
Antriebart | H |
Gewindeart | UNC |
