Schraube Linsenkopf Zoll ASME B18.6.3 Edelstahl 18-8 blank Kreuzschlitz H UNC (Regelgewinde)
ASME B18.6.3 Edelstahl 18-8 Kreuzschlitz H UNC
SHR-LIKPF-(18-8)-PH-4_40X1/2
Art.-Nr. 7101304050
EAN 4053478262117
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25, 4 mm
18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 0,112 in |
Länge (l1) | 1/2 in |
Kopfdurchmesser (dk) | 0,205 in |
Kopfhöhe (k1) | 0,070 in |
Innenantrieb | H |
Gewindelänge (lg) | 1/2 in |
Normen | ASME B18.6.3 |
Werkstoff | Edelstahl AISI 304, 18-8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Pan Head |
Antriebart | H |
Gewindeart | UNC |
