Schraubanker W-SA TC Timber Connect
Schraubanker W-SA TC Timber Connect
DBL-(W-SA TC)-T45-(A2K)-60/200-10X130
Art.-Nr. 0901510131
EAN 4052712173592
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnell und einfach in der Durchsteckmontage mit einem Tangential-Schlagschrauber zu verarbeiten
- Hohe übertragbare Zug- und Querlasten
- Keine Abhängigkeit der Lasten von der Anbauteildicke
- Eine Schraubengröße für alle Holzdicken
- Unsichtbare Schwellenbefestigung: Der kleine Schraubenkopf kann im Holzbalken versenkt werden
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Nahezu keine Spreizwirkung, kleine Randabstände möglich
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-21.1-1917: Verankerung von Holzbauteilen an Beton
Bemessung
- Verankerung im Beton: Bemessung nach DIN EN 1992-4:2019-04
- Verankerung im Holz: Bemessung nach DIN EN 1995-1-1_2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
unter Berücksichtigung der Ergänzungen und Hinweise aus Z-21.1-1917
Der Schwellenanker ist nach Zulassung Z-21.1-1917 mit dem passenden Setzwerkzeug und einem passenden Tangential-Schlagschrauber zu verarbeiten.
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Holzdicke [cm] am Setzwerkzeug einstellen
Schraubanker mit Tangential-Schlagschrauber setzen
Der Schraubanker ist richtig gesetzt, wenn die Markierung [Setzwerkzeug] mit der Oberfläche bündig ist
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-21.1-1917: Verankerung von Holzbauteilen an Beton
Bemessung
- Verankerung im Beton: Bemessung nach DIN EN 1992-4:2019-04
- Verankerung im Holz: Bemessung nach DIN EN 1995-1-1_2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
unter Berücksichtigung der Ergänzungen und Hinweise aus Z-21.1-1917
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Datenblätter(X)
Verankerung von Holzbauteilen im gerissenen und ungerissenen Beton:
z.B. für die Befestigung von Holzanbauteilen wie Schwellen, Fußpfetten , Balken, Unterkonstruktionen, etc. im Beton
- Unter statischen und quasi-statischen Lasten in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2001-07
- Verwendung nur unter den Bedingungen trockener Innenräume
Der Schwellenanker darf zum Anschluss folgender Holzbaustoffe verwendet werden:
- Vollholz aus Nadelholz mindestens der Sortierklasse S10 oder der Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 14081-1:2011-05 in Verbindung mit DIN 20000-5:2012-03
- Brettschichtholz nach DIN EN 14080:2013-09
- Balkenschichtholz mindestens der Sortierklasse S10 oder Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 1408:2013-09 oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Furnierschichtholz nach DIN EN 14374:2005-02
- Brettsperrholz nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder europäischer technischer Bewertung
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Dübellänge (l) | 130 mm |
Befestigungshöhe min./max. (t fix) | 60-200 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 8 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 75 mm |
Setztiefe (h nom) | 65 mm |
Innenantrieb | TX45 |
| Leistungsdaten nach Z-21.1-1917 eines Einzeldübels ohne Randeinfluss in Beton | Dübelnenndurchmesser [mm] | 7,5 | 10 | 12 | ||||
| Randbedingungen nach DIN EN 1995-1-1 | Holzart und Holzfestigkeit: Nadelholz C24 Nutzungsklasse 1 Lasteinwirkung: Mittel (kmod=0,8) | |||||||
| Zul. zentrische Zuglast1) | Nzul [kN] (gerissener Beton C20/25, s≥3 hef, c≥1,5 hef) | Nzul [kN] | 1,322) | 2,662) | 4,212) | |||
| Anbauteil: Nadelholz C24 | d3) | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | |
| Zul. Querlast1) | Vzul [kN] (gerissener Beton C20/25, s≥3 hef, c≥1,5 hef) | tfix [mm] = 40 | 1,23 | 1,07 | - | - | - | - |
| tfix [mm] = 60 | 1,23 | 1,07 | 1,96 | 1,70 | - | - | ||
| tfix [mm] = 80 | 1,23 | 1,07 | 1,96 | 1,70 | 2,95 | 2,54 | ||
| tfix [mm] = 100 | 1,23 | 1,07 | 1,96 | 1,70 | 2,95 | 2,54 | ||
| Anbauteil: Nadelholz C24 | tfix [mm] = 150 | 1,23 | 1,07 | 1,96 | 1,70 | 2,95 | 2,54 | |
| tfix [mm] = 200 | - | - | 1,96 | 1,70 | 2,95 | 2,54 | ||
| tfix [mm] = 250 | - | - | - | - | 2,95 | 2,54 | ||
| tfix [mm] = 300 | - | - | - | - | 2,95 | 2,54 | ||
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF= 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die EN 1992-4 2) Der zulässige Wert enthält die Versagensart „Kopfdurchzug“ durch das Holzanbauteil „Nadelholz C24“ nach DIN EN 1995-1-1. 3) d = Winkel zwischen Kraft und Faserrichtung 0° bedeutet beispielsweise, dass die Kraft in Richtung der Faserrichtung wirkt (Zwischenwerte können interpoliert werden). | ||||||||
| Montagekennwerte | Dübelnenndurchmesser | [mm] | 7,5 | 10 | 12 |
| Bohrernenn-∅ | d0 | [mm] | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ | [mm] | 6,4 | 8,45 | 10,45 |
| Bohrlochtiefe (im Beton) | h1 ≥ | [mm] | 65 | 75 | 85 |
| Einschraubtiefe im Beton | hnom | [mm] | 55 | 65 | 75 |
| Effektive Verankerungstiefe | hef | [mm] | 40 | 47,5 | 54,5 |
| Bohrernenn-∅ im Holzanbauteil | d0,w = | [mm] | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| Durchmesser Senkkopf | dh= | [mm] | 10,0 | 16,0 | 17,0 |
| Minimaler Achsabstand | smin | [mm] | 40 | 50 | 60 |
| charakteristischer Achsabstand | scr,N | [mm] | 120 | 142,5 | 163,5 |
| Minimaler Randabstand | cmin | [mm] | 40 | 50 | 60 |
| charakteristischer Randabstand | ccr,N | [mm] | 60 | 72 | 82 |
| Mindestbauteildicke | hmin ≥ | [mm] | 100 | 115 | 125 |
| Antrieb | TX | 30 | 45 | 50 | |
| max. Leistungsabgabe des Tangential-Schlagschraubers gemäß Herstellerangabe | Timp.max | [Nm] | 100 | 250 | 250 |
| Zugehöriges Setzwerk | Art. | 0901 757 001 | 0901 510 002 | 0901 512 001 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!