Schraub-Terminal Rechtsgewinde Edelstahl A4, zur Selbstmontage
Schraub-Terminal Rechtsgewinde
SHRTRML-SELBSTMTG-IG-RECHTS-A4-D3
Art.-Nr. 5176046032
EAN 4052712073885
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für eine sichere und zuverlässige Verbindung, auch ohne hydraulische Pressung
- Verarbeitbar mit allen erhältlichen Seiltypen (1X19, 7X7, 7X19)
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Nach WN 5176 046
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Terminaldurchmesser (d2) | 12 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Geeignet für Seildurchmesser | 3,4 mm |
Innengewindelänge (l2) | 35 mm |
Innengewindelänge 2 (l3) | 40 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 57,432 g |
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Innendurchmesser (d3) | 4,4 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Länge des Terminals | 80 mm |
Gewindedurchmesser | 6 mm |
Typbezeichnung | Schraub-Terminal zur Selbstmontage nach WN 5176 045/WN 5176046 |
Sonstige Norm | WN 5176-046 |