Schraub-Terminal Linksgewinde Edelstahl A4, zur Selbstmontage
Schraub-Terminal Linksgewinde
SHRTRML-SELBSTMTG-IG-LINKS-A4-D3
Art.-Nr. 5176045031
EAN 4052712073793
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für eine sichere und zuverlässige Verbindung, auch ohne hydraulische Pressung
- Verarbeitbar mit allen erhältlichen Seiltypen (1X19, 7X7, 7X19)
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Nach WN 5176 045
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M-L6 |
Terminaldurchmesser (d2) | 12 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Geeignet für Seildurchmesser | 3,4 mm |
Innengewindelänge (l2) | 35 mm |
Innengewindelänge 2 (l3) | 40 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 55,000 g |
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Innendurchmesser (d3) | 4,4 mm |
Gewindeart | M-L |
Länge des Terminals | 80 mm |
Gewindedurchmesser | 6 mm |
Typbezeichnung | Schraub-Terminal zur Selbstmontage nach WN 5176 045/WN 5176 046 |
Sonstige Norm | WN 5176-045 |